€ 211,85/ stukexcl. btw
€ 256,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 125 mm |
Breedte | 82 mm |
Draadmaat | M 140x2 |
B | 24 mm |
B1 | 82 mm |
d | 140 mm |
d1 | 125 mm |
d3 | 165 mm |
G | M 140x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |