€ 218,34/ stukexcl. btw
€ 264,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 110 mm |
Breedte | 72 mm |
Draadmaat | M 120x2 |
B | 20 mm |
B1 | 72 mm |
d | 120 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 120x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 148,30/ stukexcl. btw
€ 179,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027€ 97,86/ stukexcl. btw
€ 118,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 41,00/ stukexcl. btw
€ 49,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 1.379,95/ stukexcl. btw
€ 1.669,74incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026