€ 148,30/ stukexcl. btw
€ 179,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 110 mm |
Breedte | 72 mm |
Draadmaat | M 120x2 |
B | 22 mm |
B1 | 72 mm |
d | 120 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 120x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |