Eriks
SKF

SKF Borgring MBL 24

  • ERIKS:23766832
  • Fabrikant:7316571090573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,00/ stukexcl. btw

€ 49,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MBL
Boringsdiameter
120 mm
Buitendiameter
152 mm
Dikte
2 mm
B
2 mm
d
120 mm
d1
135 mm
d2
152 mm
f
14 mm
M
115 mm