€ 97,86/ stukexcl. btw
€ 118,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KML |
Draadmaat | M 120x2 |
Buitendiameter | 145 mm |
Breedte | 20 mm |
B | 20 mm |
b | 12 mm |
d1 | 135 mm |
d3 | 145 mm |
h | 5 mm |
€ 70,79/ stukexcl. btw
€ 85,66incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 41,00/ stukexcl. btw
€ 49,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026