€ 967,69/ stukexcl. btw
€ 1.170,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 180 mm |
Breedte | 176 mm |
Draadmaat | M 200x3 |
B | 29 mm |
B1 | 176 mm |
d | 200 mm |
d1 | 180 mm |
d3 | 250 mm |
G | M 200x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 774,15/ stukexcl. btw
€ 936,72incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 283,19/ stukexcl. btw
€ 342,66incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 44,33/ stukexcl. btw
€ 53,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2.427,88/ stukexcl. btw
€ 2.937,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026