€ 283,19/ stukexcl. btw
€ 342,66incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 200x3 |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 29 mm |
Binnendiameter | 200 mm |
B | 29 mm |
b | 18 mm |
B3 | 200 mm |
d1 | 226 mm |
d3 | 250 mm |
G | M 200x3 |
G | 200 mm |
h | 8 mm |
€ 192,36/ stukexcl. btw
€ 232,76incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 44,33/ stukexcl. btw
€ 53,64incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026