Eriks
SKF

SKF Borgring MB 40

  • ERIKS:23766822
  • Fabrikant:7316577001399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,33/ stukexcl. btw

€ 53,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
200 mm
Buitendiameter
262 mm
Dikte
2.5 mm
B
2.5 mm
d
200 mm
d1
226 mm
d2
262 mm
f
20 mm
M
194 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 40

  • Eriks:11552212

€ 35,46/ stukexcl. btw

€ 42,91incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026