Eriks

Trekbus voor metrische assen H 2340

  • ERIKS:12228002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 774,15/ stukexcl. btw

€ 936,72incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Asdiameter
180 mm
Breedte
176 mm
Draadmaat
M 200x3
B
31.5 mm
B1
176 mm
d
200 mm
d1
180 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee