€ 575,32/ stukexcl. btw
€ 696,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 150 mm |
Breedte | 154 mm |
Draadmaat | M 170x3 |
B | 26 mm |
B1 | 154 mm |
d | 170 mm |
d1 | 150 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 170x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 460,25/ stukexcl. btw
€ 556,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 190,50/ stukexcl. btw
€ 230,51incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 36,45/ stukexcl. btw
€ 44,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.949,48/ stukexcl. btw
€ 2.358,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026