€ 190,50/ stukexcl. btw
€ 230,51incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 170x3 |
Buitendiameter | 220 mm |
Breedte | 26 mm |
Binnendiameter | 170 mm |
B | 26 mm |
b | 16 mm |
B3 | 170 mm |
d1 | 193 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 170x3 |
G | 170 mm |
h | 7 mm |
€ 129,40/ stukexcl. btw
€ 156,57incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 128,75/ stukexcl. btw
€ 155,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 36,45/ stukexcl. btw
€ 44,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026