Eriks
SKF

SKF Borgring MB 34

  • ERIKS:23766818
  • Fabrikant:7316577011756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,45/ stukexcl. btw

€ 44,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
170 mm
Buitendiameter
232 mm
Dikte
2.5 mm
B
2.5 mm
d
170 mm
d1
193 mm
d2
232 mm
f
18 mm
M
164 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 34

  • Eriks:11552213

€ 29,16/ stukexcl. btw

€ 35,28incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026