€ 460,25/ stukexcl. btw
€ 556,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 150 mm |
Breedte | 154 mm |
Draadmaat | M 170x3 |
B | 29 mm |
B1 | 154 mm |
d | 170 mm |
d1 | 150 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 170x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |