Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2330

  • ERIKS:23765471
  • Fabrikant:7316577008817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 492,77/ stukexcl. btw

€ 596,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
135 mm
Breedte
139 mm
Draadmaat
M 150x2
B
24 mm
B1
139 mm
d
150 mm
d1
135 mm
d3
195 mm
G
M 150x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 334,71/ stukexcl. btw

€ 405,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 30

  • Eriks:23766309
  • Manufacturer:KM 30

€ 146,20/ stukexcl. btw

€ 176,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 30

  • Eriks:23766814
  • Manufacturer:MB 30

€ 23,77/ stukexcl. btw

€ 28,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 30E

  • Eriks:23765892
  • Manufacturer:HMV 30E

€ 1.627,48/ stukexcl. btw

€ 1.969,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026