€ 184,35/ stukexcl. btw
€ 223,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 100 mm |
Breedte | 105 mm |
Draadmaat | M 110x2 |
B | 19 mm |
B1 | 105 mm |
d | 110 mm |
d1 | 100 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 125,22/ stukexcl. btw
€ 151,52incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 67,33/ stukexcl. btw
€ 81,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 6,90/ stukexcl. btw
€ 8,35incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.333,95/ stukexcl. btw
€ 1.614,08incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 70,79/ stukexcl. btw
€ 85,66incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026