Eriks
SKF

SKF Borgmoer KM 22

  • ERIKS:23766300
  • Fabrikant:7316577011206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 67,33/ stukexcl. btw

€ 81,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 110x2
Buitendiameter
145 mm
Breedte
19 mm
Binnendiameter
110 mm
B
19 mm
b
12 mm
B3
110 mm
d1
133 mm
d3
145 mm
G
M 110x2
G
110 mm
h
5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer KM 22

  • Eriks:11552029

€ 45,74/ stukexcl. btw

€ 55,35incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

FAG Borgmoer KM 22

  • Eriks:13017032
  • Manufacturer:016731999-0000

€ 73,82/ stukexcl. btw

€ 89,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 70,79/ stukexcl. btw

€ 85,66incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 22

  • Eriks:23766805
  • Manufacturer:MB 22

€ 6,90/ stukexcl. btw

€ 8,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026