€ 6,90/ stukexcl. btw
€ 8,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 154 mm |
Dikte | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 110 mm |
d1 | 133 mm |
d2 | 154 mm |
f | 12 mm |
M | 105.5 mm |
€ 5,52/ stukexcl. btw
€ 6,68incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026