€ 70,79/ stukexcl. btw
€ 85,66incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 135 to 145 mm |
Sleutelwijdte | 5.315 to 5.7087 in |
Lengte | 386 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 2.67 lb |
Gewicht | 1210 g |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 12 |
Dikte | 0.4724 in |
Lengte | 15.1969 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 223,02/ stukexcl. btw
€ 269,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 227,81/ stukexcl. btw
€ 275,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 202,07/ stukexcl. btw
€ 244,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 81,16/ stukexcl. btw
€ 98,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026