€ 125,22/ stukexcl. btw
€ 151,52incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 100 mm |
Breedte | 105 mm |
Draadmaat | M 110x2 |
B | 21 mm |
B1 | 105 mm |
d | 110 mm |
d1 | 100 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 110x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |