€ 37,96/ stukexcl. btw
€ 45,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 40 mm |
Breedte | 50 mm |
Draadmaat | M 45x1.5 |
B | 10 mm |
B1 | 50 mm |
d | 45 mm |
d1 | 40 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 25,78/ stukexcl. btw
€ 31,19incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 12,42/ stukexcl. btw
€ 15,03incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,45/ stukexcl. btw
€ 1,75incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026