€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 58 to 65 mm |
Sleutelwijdte | 2.2835 to 2.5591 in |
Lengte | 243 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 268 g |
Gewicht | 0.59 lb |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 7 |
Dikte | 0.2756 in |
Lengte | 9.5669 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 37,86/ stukexcl. btw
€ 45,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 77,44/ stukexcl. btw
€ 93,70incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 38,30/ stukexcl. btw
€ 46,34incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026