€ 25,78/ stukexcl. btw
€ 31,19incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 40 mm |
Breedte | 50 mm |
Draadmaat | M 45x1.5 |
B | 11 mm |
B1 | 50 mm |
d | 45 mm |
d1 | 40 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |