€ 1,45/ stukexcl. btw
€ 1,75incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 69 mm |
Dikte | 1.25 mm |
B | 1.25 mm |
d | 45 mm |
d1 | 56 mm |
d2 | 69 mm |
f | 6 mm |
M | 42.5 mm |
€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
341 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026