€ 12,42/ stukexcl. btw
€ 15,03incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 45x1.5 |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 10 mm |
Binnendiameter | 45 mm |
B | 10 mm |
b | 6 mm |
B3 | 65 mm |
d1 | 56 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
G | 45 mm |
h | 2.5 mm |
€ 8,44/ stukexcl. btw
€ 10,21incl. btw
234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 11,97/ stukexcl. btw
€ 14,48incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 1,45/ stukexcl. btw
€ 1,75incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026