Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 218

  • ERIKS:23765446
  • Fabrikant:7316577008428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,75/ stukexcl. btw

€ 125,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
80 mm
Breedte
52 mm
Draadmaat
M 90x2
B
16 mm
B1
52 mm
d
90 mm
d1
80 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 70,47/ stukexcl. btw

€ 85,27incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 18

  • Eriks:23766295
  • Manufacturer:KM 18

€ 48,41/ stukexcl. btw

€ 58,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 18

  • Eriks:23766800
  • Manufacturer:MB 18

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 18E

  • Eriks:23765864
  • Manufacturer:HMV 18E

€ 1.241,95/ stukexcl. btw

€ 1.502,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026