Eriks
SKF

SKF Borgmoer KM 18

  • ERIKS:23766295
  • Fabrikant:7316577011169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 48,41/ stukexcl. btw

€ 58,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 90x2
Buitendiameter
120 mm
Breedte
16 mm
Binnendiameter
90 mm
B
16 mm
b
10 mm
B3
90 mm
d1
108 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
G
90 mm
h
4 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer KM 18

  • Eriks:11552030

€ 32,88/ stukexcl. btw

€ 39,78incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

FAG Borgmoer KM 18

  • Eriks:12768846
  • Manufacturer:016731948-0000

€ 46,75/ stukexcl. btw

€ 56,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 18

  • Eriks:23766800
  • Manufacturer:MB 18

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026