€ 70,47/ stukexcl. btw
€ 85,27incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 80 mm |
Breedte | 52 mm |
Draadmaat | M 90x2 |
B | 18 mm |
B1 | 52 mm |
d | 90 mm |
d1 | 80 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |