Eriks
SKF

SKF Borgring MB 18

  • ERIKS:23766800
  • Fabrikant:7316577011619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
90 mm
Buitendiameter
126 mm
Dikte
1.75 mm
B
1.75 mm
d
90 mm
d1
108 mm
d2
126 mm
f
10 mm
M
86.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 18

  • Eriks:11551964

€ 3,74/ stukexcl. btw

€ 4,53incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026