€ 56,99/ stukexcl. btw
€ 68,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 120 to 130 mm |
Sleutelwijdte | 4.7244 to 5.1181 in |
Lengte | 334 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 1.72 lb |
Gewicht | 780 g |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 10 |
Dikte | 0.3937 in |
Lengte | 13.1496 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 55,16/ stukexcl. btw
€ 66,74incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 62,16/ stukexcl. btw
€ 75,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 217,05/ stukexcl. btw
€ 262,63incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 210,21/ stukexcl. btw
€ 254,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026