Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 204

  • ERIKS:23765432
  • Fabrikant:7316577008299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 49,96/ stukexcl. btw

€ 60,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
17 mm
Breedte
24 mm
Draadmaat
M 20x1
B
6 mm
B1
24 mm
d
20 mm
d1
17 mm
d3
32 mm
G
M 20x1
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 33,94/ stukexcl. btw

€ 41,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 4

  • Eriks:23766316
  • Manufacturer:KM 4

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 4

  • Eriks:23766821
  • Manufacturer:MB 4

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026