Eriks
SKF

SKF Haaksleutel, HN Serie, 30 to 32 mm maat, Carbon staal, 137 mm LG

  • ERIKS:23766008
  • Fabrikant:7316576610738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Haaksleutel voor het los- en vastdraaien van borgmoeren, voor lagers die rechtstreeks op een as of op een bus zijn gemonteerd.
  • Voorkomt as- en borgmoerbeschadiging
  • Kunststof handvat is olie-, vet- en vuilbestendig om een betere grip te garanderen
  • Lasergegraveerde sleutelaanduiding voor een snelle en juiste keuze
Opslaan in lijst

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN
Type
Hook Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
30 to 32 mm
Sleutelwijdte
1.1811 to 1.2598 in
Lengte
137 mm
Materiaal
Carbon staal
Gewicht
40 g
Gewicht
0.088 lb
Norm
DIN 1810
Dikte
4
Dikte
0.1575 in
Lengte
5.3937 in
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Conische handgreep
Nee
Oppervlaktebescherming
Zwart gefostateerd
Oppervlaktebehandeling
Zwart gefostateerd
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 4

  • Eriks:12670845
  • Manufacturer:KMFE 4

€ 29,71/ stukexcl. btw

€ 35,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMK 4

  • Eriks:23766333
  • Manufacturer:KMK 4
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 2

  • Eriks:23766356
  • Manufacturer:KMT 2

€ 96,58/ stukexcl. btw

€ 116,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 1

  • Eriks:23766345
  • Manufacturer:KMT 1

€ 86,83/ stukexcl. btw

€ 105,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026