€ 33,94/ stukexcl. btw
€ 41,07incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 17 mm |
Breedte | 24 mm |
Draadmaat | M 20x1 |
B | 7 mm |
B1 | 24 mm |
d | 20 mm |
d1 | 17 mm |
d3 | 32 mm |
G | M 20x1 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |