Eriks
SKF

SKF Borgring MB 4

  • ERIKS:23766821
  • Fabrikant:7316570803693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
20 mm
Buitendiameter
36 mm
Dikte
1 mm
B
1 mm
d
20 mm
d1
26 mm
d2
36 mm
f
4 mm
M
18.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 4

  • Eriks:11551975

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026