Eriks
SKF

SKF Borgmoer KM 4

  • ERIKS:23766316
  • Fabrikant:7316577758873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 20x1
Buitendiameter
32 mm
Breedte
6 mm
Binnendiameter
20 mm
B
6 mm
b
4 mm
B3
20 mm
d1
26 mm
d3
32 mm
G
M 20x1
G
20 mm
h
2 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer KM 4

  • Eriks:11552077

€ 5,92/ stukexcl. btw

€ 7,16incl. btw

124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

FAG Borgmoer KM 4

  • Eriks:12768858
  • Manufacturer:038041120-0000

€ 8,49/ stukexcl. btw

€ 10,27incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 4

  • Eriks:23766821
  • Manufacturer:MB 4

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026