€ 4.525,48/ stukexcl. btw
€ 5.475,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | Tr365x5 mm |
Buitendiameter | 482 mm |
Breedte Ring | 57 mm |
Breedte zuiger | 11 mm |
Zuigerslag | 15 mm |
Boring | 365 mm |
Inwendige zuiger diameter | 367 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 460 mm |
€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 2.170,28/ stukexcl. btw
€ 2.626,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 3.173,08/ stukexcl. btw
€ 3.839,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026