€ 19.898,68/ stukexcl. btw
€ 24.077,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | Tr950x8 mm |
Buitendiameter | 1126 mm |
Breedte Ring | 86 mm |
Breedte zuiger | 17 mm |
Zuigerslag | 30 mm |
Boring | 950 mm |
Inwendige zuiger diameter | 952 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 1097 mm |
€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 2.069,08/ stukexcl. btw
€ 2.503,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 3.173,08/ stukexcl. btw
€ 3.839,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 42,27/ stukexcl. btw
€ 51,15incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 94,71/ stukexcl. btw
€ 114,60incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 2.602,68/ stukexcl. btw
€ 3.149,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 252,03/ stukexcl. btw
€ 304,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026