Eriks
SKF

SKF TMJL 50SRB Hydraulische handpomp

  • ERIKS:24007634
  • Fabrikant:7316575834029
Image 1
De SKF TMJL 50 is in de eerste plaats bedoeld voor grotere SKF Hydraulische Moeren en de lagedrukzijde van SKF OK Koppelingen, maar kan ook gebruikt worden bij toepassingen die een maximale druk van 50 MPa nodig hebben.

Eigenschappen:
  • Grote oliecontainer: capaciteit 2 700 cm³
  • Overdrukklep en aansluitingspoort voor een manometer
  • Geleverd in een stevige draagkoffer
Toepassingen:
  • SKF OK Koppeling lagedrukzijde
  • Alle afmetingen van SKF Hydraulische Moeren
  • Alle andere toepassingen met olie-injectie en een maximale druk van 50 MPa
Opslaan in lijst

€ 2.602,68/ stukexcl. btw

€ 3.149,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMJL
Type
Hand Operated Pump
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Nee
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Tankinhoud
2.7 l
Max. werkdruk
500 bar
Uitvoering
Eéntraps
Aansluiting uitlaat
G 1/4
Opties
Digitale manometer
Code
27112908
Bruikbare oliecapaciteit
2700
Hefboomkracht
310 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Montagevloeistof LHMF 300 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

SKF Demontagevloeistof LHDF 900 5l

  • Eriks:23766654
  • Manufacturer:LHDF 900/5

€ 90,11/ stukexcl. btw

€ 109,03incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026