€ 16.513,08/ stukexcl. btw
€ 19.980,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Draadmaat | Tr900x7 mm |
Buitendiameter | 1075 mm |
Breedte Ring | 86 mm |
Breedte zuiger | 17 mm |
Zuigerslag | 30 mm |
Boring | 900 mm |
Inwendige zuiger diameter | 902 mm |
Uitwendige zuiger diameter | 1043 mm |
€ 2.069,08/ stukexcl. btw
€ 2.503,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 3.173,08/ stukexcl. btw
€ 3.839,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 28,47/ stukexcl. btw
€ 34,45incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 87,35/ stukexcl. btw
€ 105,69incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 42,27/ stukexcl. btw
€ 51,15incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 94,71/ stukexcl. btw
€ 114,60incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 2.602,68/ stukexcl. btw
€ 3.149,24incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 221,67/ stukexcl. btw
€ 268,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026