Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 20/SNL

  • ERIKS:23766002
  • Fabrikant:7316572332924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 20/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 130 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 520–617,524–620
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 20, AN 20, KMK 20, KMFE 20, KMT 19, KMT 20
Opslaan in lijst

€ 66,19/ stukexcl. btw

€ 80,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 20

  • Eriks:13200159
  • Manufacturer:KMFE 20

€ 71,73/ stukexcl. btw

€ 86,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer AN 20

  • Eriks:23760049
  • Manufacturer:AN 20

€ 80,54/ stukexcl. btw

€ 97,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 19

  • Eriks:23766355
  • Manufacturer:KMT 19

€ 210,21/ stukexcl. btw

€ 254,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 20

  • Eriks:23766357
  • Manufacturer:KMT 20

€ 202,07/ stukexcl. btw

€ 244,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026