Eriks
SKF

SKF Precisie borgmoer KMT 20

  • ERIKS:23766357
  • Fabrikant:7316577655080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De KMT en KMTA-borgmoeren zijn in eerste instantie ontwikkeld voor toepassing met precisie lagers en hun afmetingen zijn hierop afgestemd. Het kenmerk van de KMT- en KMTA-borgmoeren zijn drie koperen borgstiften die gelijk verdeeld zijn over de omtrek. Deze stiften worden tegen de as gedrukt door stelboutjes met binnenzeskant die het losdraaien van de moer voorkomen. De precisieborgmoeren zijn af te stellen. De drie borgstiften maken het mogelijk de as nauwkeurig haaks t.o.v. de as af te stellen of zij kunnen worden gebruikt om vormfouten van andere machinedelen die op de as zijn gemonteerd te compenseren.
Opslaan in lijst

€ 202,07/ stukexcl. btw

€ 244,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMT
Type
Locknut
Draadmaat
M 100x2
Buitendiameter
135 mm
Breedte
32 mm
Binnendiameter
100 mm
B
32 mm
b
10 mm
B3
100 mm
d1
125 mm
d3
135 mm
d4
102 mm
d5
122 mm
G
M 100x2
G
100 mm
h
4 mm
Alternatieven

€ 161,66/ stukexcl. btw

€ 195,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 70,79/ stukexcl. btw

€ 85,66incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026