Eriks
SKF

SKF Borgmoer AN 20

  • ERIKS:23760049
  • Fabrikant:7316576660443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 80,54/ stukexcl. btw

€ 97,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AN
Type
Locknut
Draadmaat
3.918x12"
Buitendiameter
131.902 mm
Breedte
19.304 mm
Binnendiameter
99.52 mm
B
19.304 mm
b
9.144 mm
B3
99.52 mm
d1
122.25 mm
d3
131.902 mm
G
99.517
G
99.517 mm
h
4.216 mm
Onderdelen & accessoires

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 20

  • Eriks:23771742
  • Manufacturer:W 20

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026