€ 210,21/ stukexcl. btw
€ 254,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 95x2 |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 32 mm |
Binnendiameter | 95 mm |
B | 32 mm |
b | 10 mm |
B3 | 130 mm |
d1 | 120 mm |
d3 | 130 mm |
d4 | 97 mm |
d5 | 117 mm |
G | M 95x2 |
G | 95 mm |
h | 4 mm |
€ 168,17/ stukexcl. btw
€ 203,49incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 56,99/ stukexcl. btw
€ 68,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026