€ 71,73/ stukexcl. btw
€ 86,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMFE |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 100x2 |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 21 mm |
Binnendiameter | 100 mm |
B | 21 mm |
b | 10 mm |
B3 | 4 mm |
d1 | 112 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
G | 100 mm |
h | 4 mm |
€ 56,99/ stukexcl. btw
€ 68,96incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026