Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 15/SNL

  • ERIKS:23765993
  • Fabrikant:7316572332870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 15/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 98 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 515–612,518–615
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 15, AN 15, KMK 15, KMFE 15, KMT 13, KMT 14
Opslaan in lijst

€ 46,87/ stukexcl. btw

€ 56,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer KMK 15

  • Eriks:23766329
  • Manufacturer:KMK 15
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Product Image

SKF Borgmoer AN 15

  • Eriks:23760044
  • Manufacturer:AN 15

€ 39,63/ stukexcl. btw

€ 47,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 14

  • Eriks:23766350
  • Manufacturer:KMT 14

€ 146,20/ stukexcl. btw

€ 176,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 15

  • Eriks:12121620
  • Manufacturer:KMFE 15

€ 45,87/ stukexcl. btw

€ 55,50incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026