€ 146,20/ stukexcl. btw
€ 176,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 70x2 |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 28 mm |
Binnendiameter | 70 mm |
B | 28 mm |
b | 8 mm |
B3 | 70 mm |
d1 | 92 mm |
d3 | 100 mm |
d4 | 72 mm |
d5 | 88 mm |
G | M 70x2 |
G | 70 mm |
h | 3.5 mm |
M | 95 mm |
€ 99,31/ stukexcl. btw
€ 120,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026