Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMK 15

  • ERIKS:23766329
  • Fabrikant:7316570506051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze borgmoer is voorzien van een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme voor het bevestigen van radiale lagers in minder veeleisende toepassingen. Een spiebaan in de as is niet meer nodig, wat de bewerkingskosten verlaagt en de installatie vereenvoudigt. De stalen schroefbus en het stelschroefmechanisme zorgen voor een robuuste en herbruikbare vergrendeling. Ontworpen voor compatibiliteit met metrische schroefdraad en met een breedte van 14 mm is deze geschikt voor diverse industriële assemblages.Kenmerken
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme beveiligt lagers en voorkomt afzonderlijke vergrendelingscomponenten
  • Elimineert de spiebaan in de as om de bewerkingscomplexiteit te verminderen en de installatiekosten te verlagen
  • Stalen schroefbus en stelschroef zorgen voor een robuuste en herhaalbare vergrendeling
  • Herbruikbaar ontwerp maakt meerdere installaties mogelijk zonder prestatieverlies
  • Compatibiliteit van metrische schroefdraad ondersteunt standaardisatie in industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met radiale lagers in omgevingen met lichte tot matige belasting
  • Ideaal voor asassemblages die vereenvoudigde installatieprocedures vereisen
  • Compatibel met metrisch geschroefde componenten in productieapparatuur
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMK
Draadmaat
M 75x2
Buitendiameter
98 mm
Breedte
14 mm
B
14 mm
b
8 mm
d1
91 mm
d3
98 mm
h
3.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026