Eriks
SKF

SKF Borgmoer AN 15

  • ERIKS:23760044
  • Fabrikant:7316570118995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 39,63/ stukexcl. btw

€ 47,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AN
Type
Locknut
Draadmaat
2.933x12"
Buitendiameter
98.552 mm
Breedte
15.342 mm
Binnendiameter
74.5 mm
B
15.342 mm
b
9.144 mm
B3
74.5 mm
d1
90.5 mm
d3
98.552 mm
G
74.498
G
74.498 mm
h
3.429 mm
Onderdelen & accessoires

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 15

  • Eriks:23771738
  • Manufacturer:W 15

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026