€ 45,87/ stukexcl. btw
€ 55,50incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMFE |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 75x2 |
Buitendiameter | 98 mm |
Breedte | 16 mm |
Binnendiameter | 75 mm |
B | 16 mm |
b | 8 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 84 mm |
d3 | 98 mm |
G | M 75x2 |
G | 75 mm |
h | 3.5 mm |
€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026