Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 12

  • ERIKS:12559115
  • Fabrikant:7316571585307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,93/ stukexcl. btw

€ 36,22incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 60x2
Buitendiameter
80 mm
Breedte
14 mm
Binnendiameter
60 mm
B
14 mm
b
7 mm
B3
3 mm
d1
69 mm
d3
80 mm
G
M 60x2
G
60 mm
h
3 mm