Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMK 12

  • ERIKS:23766327
  • Fabrikant:7316570379334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze borgmoer met geïntegreerde vergrendeling is ontworpen voor de montage van radiale lagers in minder veeleisende toepassingen. De geïntegreerde stalen inzet met schroefdraad en stelschroef maken een veilige en efficiënte installatie mogelijk zonder spiebaan in de as. Het product vermindert de bewerkingsvereisten van de as en biedt een robuuste en eenvoudige oplossing. Het ontwerp zorgt voor betrouwbare vergrendeling en herhaald hergebruik in compatibele lageropstellingen.Kenmerken
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme maakt aparte borgveren of borgplaten overbodig
  • Gegoten stalen schroefbus biedt stevige axiale verankering en verlaagt de kosten voor asaanpassingen
  • Het stelschroefmechanisme maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk bij onderhoudswerkzaamheden
  • Herbruikbaar ontwerp ondersteunt kostenefficiëntie bij terugkerende montage- of demontagebehoeften
  • Geen spiebaan vereist, wat de asvoorbereiding vereenvoudigt en installatiefouten vermindert
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met radiale lagers in asbevestigingssystemen
  • Ideaal voor industriële apparatuur die frequente onderhoudscycli vereist
  • Compatibel met assemblages zonder bewerkte as-spiebanen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMK
Draadmaat
M 60x2
Buitendiameter
80 mm
Breedte
13 mm
B
15 mm
b
7 mm
d1
74 mm
d3
80 mm
h
3 mm
Onderdelen & accessoires

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026